MAIN FILTER INC. MF0852019 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 15 ไมครอน, Buna Seal, สูง 11.657 นิ้ว
รายการ: CG4QHQ
แบบ: MF0852019
฿3,834 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 4.606 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 783 PSI |
ความจุ | 58.56 |
แคร็กความดัน | 217.6 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 15 |
ขนาดตัวกรอง | 625 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.657 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 15 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.75mm |
OD . ยอดนิยม | 4.685 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308426 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,159 | RFQ
| |
MF0308435 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,193 | RFQ
| |
MF0308436 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,571 | RFQ
| |
MF0308451 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,159 | RFQ
| |
MF0308452 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,688 | RFQ
| |
MF0308462 | 1.75mm | 4.606 " | 783 PSI | 4.685 " | 58.56 | - | 217.6 PSI | 625 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,834 | RFQ
| |
MF0316319 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,193 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.