MAIN FILTER INC. MF0867351 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 3 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 PSI |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 3 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.94 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300984 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | - | ฿3,157 | RFQ
| |
MF0304029 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | - | ฿3,157 | RFQ
| |
MF0305579 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | - | ฿1,777 | RFQ
| |
MF0305619 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | - | ฿3,157 | RFQ
| |
MF0307818 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | - | ฿1,777 | RFQ
| |
MF0307835 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | ฿2,186 | RFQ
| |
MF0308468 | 26 กรัมต่อนาที | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 3.75 " | - | ฿1,777 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.