MAIN FILTER INC. MF0875701 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.181 " |
ความจุ | 4.14 |
แคร็กความดัน | 290 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 42 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 4.6 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.634 " |
OD . ยอดนิยม | 1.181 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไมครอน | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005332 | ภายนอก-ใน | - | 1.85 " | - | 3.3 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,225 | RFQ
| |
MF0005335 | ภายนอก-ใน | - | 1.85 " | - | 6.02 | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ฿1,329 | RFQ
| |
MF0005338 | ภายนอก-ใน | - | 2.717 " | ภายนอก-ใน | 4.52 " | 10 | 1.346 " | 2.717 " | ฿1,379 | RFQ
| |
MF0005344 | ภายนอก-ใน | - | 3.563 " | ภายนอก-ใน | 6.37 " | 10 | 1.898 " | 3.563 " | ฿2,665 | RFQ
| |
MF0006004 | ภายนอก-ใน | - | 1.378 " | ภายนอก-ใน | 3.7 " | 10 | 0.476 " | 1.378 " | ฿2,241 | RFQ
| |
MF0006008 | ภายนอก-ใน | - | 1.85 " | - | 3.31 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ฿2,480 | RFQ
| |
MF0006012 | ภายนอก-ใน | - | 1.752 " | - | 6.18 | 10 | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,922 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.