MAIN FILTER INC. MF0878887 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.7 นิ้ว | CG4VUZ 852369MIC25

MAIN FILTER INC. MF0878887 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 5.7 นิ้ว

รายการ: CG4VUZ แบบ: MF0878887ข้ามอ้างอิง: 852369MIC25'
฿2,061 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง5.118 "
ความจุ24.80
แคร็กความดัน44 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน25
ขนาดตัวกรอง620 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง5.7 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม2.028 "
OD . ยอดนิยม5.118 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน MAHLE 852369MIC25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0004718 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 10.19 นิ้ว | CF6QJV MF0004718ภายนอก-ใน-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57฿1,422
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024285 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 4.09 นิ้ว | CF6TBM MF0024285ภายนอก-ใน-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84฿850
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025911 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 12.12 นิ้ว | CF6TFJ MF0025911ภายนอก-ใน3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42฿6,381
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025968 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.27 Inch Height | CF6TGC MF0025968ภายนอก-ใน-2.315 "ภายนอก-ใน5.27 "1.114 "2.315 "9.70฿1,280
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026176 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.76 นิ้ว | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-฿2,773
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026226 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.89 นิ้ว | CF6TJX MF0026226ภายในออก1.693 "2.756 "ภายในออก8.89 "1.693 "2.756 "15.13฿2,510
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028595 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 5.11 นิ้ว | CF6TPZ MF0028595ภายนอก-ใน-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17฿958
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0878887 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 5.7 นิ้ว
฿2,061 / หน่วย