MAIN FILTER INC. MF0885799 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 10.35 นิ้ว | CG4XNN E1561RN3100

MAIN FILTER INC. MF0885799 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10.35 นิ้ว

รายการ: CG4XNN แบบ: MF0885799อ้างอิงข้าม: E1561RN3100'
฿6,990 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.701 "
OD ด้านล่าง5.591 "
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง820 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง10.35 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน100
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม3.701 "
OD . ยอดนิยม5.591 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน MAHLE E1561RN3100

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007708 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 5.66 นิ้ว | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-฿2,442
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007714 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.99 นิ้ว | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 ตร.ว. นิ้ว7.99 "-฿3,176
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007732 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 14.29 นิ้ว | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 ตร.ว. นิ้ว14.29 "-฿10,013
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008489 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 19.01 นิ้ว | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 ตร.ว. นิ้ว19.01 "-฿12,587
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034497 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 9.21 นิ้ว | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "฿4,040
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037976 กรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย ระดับ 100 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 3.78 นิ้ว | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 ตร.ว. นิ้ว3.78 "-฿1,594
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168679 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 2.48 นิ้ว | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 ตร.ว. นิ้ว2.48 "-฿1,540
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0885799 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10.35 นิ้ว
฿6,990 / หน่วย