MAIN FILTER INC. MF0895036 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 9.68 นิ้ว | CG4ZAT PI8211DRG25

MAIN FILTER INC. MF0895036 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 9.68 นิ้ว

รายการ: CG4ZAT แบบ: MF0895036อ้างอิงไขว้: PI8211DRG25'
฿2,632 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.85 "
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
ขนาดตัวกรอง226 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง9.68 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม1.85 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน MAHLE PI8211DRG25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0008075 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, สูง 6.77 นิ้ว | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 ตร.ว. นิ้ว6.77 "1.004 "1.85 "฿2,533
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008087 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Seal, ความสูง 5.59 Inch | CF6RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 ตร.ว. นิ้ว5.59 "1.866 "3.287 "฿3,405
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008100 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, สูง 3.7 Inch | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 ตร.ว. นิ้ว3.7 "1.004 "1.85 "฿1,618
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035367 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 นิ้ว | CF6UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 ตร.ว. นิ้ว10.03 "1.866 "3.287 "฿8,168
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182989 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 ตร.ว. นิ้ว3.7 "1.004 "1.85 "฿1,618
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182990 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "฿5,411
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182991 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 14.68 นิ้ว | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 ตร.ว. นิ้ว14.68 "1.866 "3.287 "฿7,362
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0895036 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 9.68 นิ้ว
฿2,632 / หน่วย