MAIN FILTER INC. MF0899081 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีล, สูง 9.68 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.85 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 100 |
ความสูง | 9.68 " |
ไอดียอดนิยม | 1.004 " |
OD . ยอดนิยม | 1.85 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065954 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,609 | RFQ
| |
MF0182875 | 10.03 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ฿3,025 | RFQ
| |
MF0306710 | 5.59 " | - | 3.287 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ฿5,325 | RFQ
| |
MF0431333 | 8.74 " | 1.811 " | 2.913 " | 1.496 " | 2.913 " | - | - | - | ฿2,360 | RFQ
| |
MF0431480 | 3.62 " | 1.299 " | 2.087 " | 1.004 " | 2.087 " | - | 435 PSI | 68 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,924 | RFQ
| |
MF0431650 | 10.74 " | 2.48 " | 4.016 " | - | 4.016 " | - | - | - | ฿5,624 | RFQ
| |
MF0432491 | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,609 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.