Makita Bo6030 | เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มความเร็วตัวแปรด้วย Bg 6 ใน | 14f072 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAKITA BO6030 เครื่องขัดกระดาษทรายวงโคจรความเร็วแปรผัน 6 นิ้ว | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มความเร็วตัวแปร 6 ในแผ่น

In Stock
รายการ: AA6LCZ รุ่น: BO6030อ้างไขว้: 14F072
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
฿15,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสร็จสิ้น Sander
แอมป์2.7
แอมป์ @ 120V2.7
ตลับลูกบอล
สาย8 ฟุต
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ล็อคใช่
ไม่มีโหลด RPM4000 - 10000
Orbit Dia1 / 8 "
วงโคจรต่อนาที4000-10000
ขนาดแผ่น6
ประเภทความเร็วตัวแปร
ประเภทสวิทช์ทริกเกอร์
ความยาวของเครื่องมือ12.125 "
น้ำหนักเครื่องมือ5.2 ปอนด์
ประเภทของกระดาษทรายตะขอและห่วง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)16.89
ความยาวเรือ (ซม.)34.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.61
รหัส HS8467290015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อให้พื้นผิวไม้พลาสติกหรือโลหะมีความเรียบเป็นพิเศษในระหว่างการทาสีหรือคืนค่างานความโปร่งใสของไฟหน้า
  • ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับความเร็วได้ด้วยตนเองภายในช่วง 4000 - 10000 opm
  • ที่จับด้านหลังเป็นยางเพื่อลดการสั่นของเครื่องมือ (น้อยกว่าเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์)
  • ใช้แผ่นขัดแบบตะขอและห่วงขนาด 6 นิ้วซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
  • สวิตช์ทริกเกอร์พร้อมปุ่มล็อคที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อป้องกันการสตาร์ทเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ที่จับด้านหน้าที่ปรับได้เต็มที่ช่วยให้ขัดในมุมและพื้นที่ จำกัด
  • ระบบเก็บฝุ่นแบบผ่านแผ่นพร้อมถุงเก็บฝุ่นในตัวเพื่อสถานที่ทำงานที่สะอาดยิ่งขึ้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเครื่องมือแอมป์แอมป์ @ 120Vไม่มีโหลด RPMOrbit Diaขนาดแผ่นประเภทสวิทช์ความยาวของเครื่องมือราคา
MAKITA BO5031K เครื่องขัดกระดาษทรายวงโคจรแบบสุ่มความเร็ว 5 นิ้ว | AA6LCX 14F070 บีโอไนน์เค3 ปอนด์3.034000 - 120001 / 8 "5เลื่อน6"฿6,998
MAKITA BO6040 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มความเร็วตัวแปร 6 นิ้ว | AA6LDA 14F073 BO60406.6 ปอนด์6.66.61600 - 58007 / 32 "6เลื่อน12.5 "฿24,951

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAKITA BO6030 เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มความเร็วตัวแปร 6 ในแผ่น
฿15,495 / หน่วย