Makita Gd0601 | เครื่องเจียร์ 1 1/2 ล้อ ความจุ 25000 รอบต่อนาที | 3nlp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAKITA GD0601 เครื่องเจียร 1 1/2 ล้อความจุ 25000 รอบต่อนาที | AD2DXR 3NLP3

MAKITA GD0601 เครื่องเจียร 1 1/2 ล้อ ความจุ 25000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AD2DXR รุ่น: GD0601อ้างอิงข้าม: 3NLP3
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
฿9,947 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบด Die
แอมป์3.5
แอมป์ @ 120V3.5
ตลับลูกบอล
ความจุ Collet1 / 4 "
สาย8 ฟุต 2 คอนดักเตอร์
จัดการออกแบบตรง
ไม่มีโหลด RPM25,000
ประเภทสวิทช์สวิตช์ด้านข้าง
ความยาวของเครื่องมือ14.1 "
น้ำหนักเครื่องมือ3.5 ปอนด์
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)46.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8467290035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แอมป์ @ 120Vตลับไม่มีโหลด RPMประเภทสวิทช์ความยาวของเครื่องมือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
MAKITA GD0600 เครื่องเจียร์ 1/4 นิ้ว 3.5 A | AA6LDZ 14F111 GD06003.5--25,000พายเรือ14.125 "-฿10,769
MAKITA GD0800C เครื่องเจียร์ 2 นิ้ว 6.6 A 120 V 7-28k Rpm | AA9WJJ 1GUC2 GD0800C6.66.6ระบบ Super Jointเพื่อ 7000 28,000เลื่อน14.6 "2"฿17,702
MAKITA GD0801C เครื่องเจียร 6.6A พาย 120V เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AH8QMH 38XU25 GD0801C-------฿20,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAKITA GD0601 เครื่องเจียร 1 1/2 ล้อ ความจุ 25000 รอบต่อนาที
฿9,947 / หน่วย