Marathon 00056 | ล้อ PU แบบเรียบ 4.80/4.00-8 450 Lb. | 46g099 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARATHON 00056 ล้อปูฟรีแบบแบน 4.80 / 4.00-8 450 Lb. | AD6NDG 46G099

MARATHON 00056 ล้อ Pu ฟรีแบน 4.80/4.00-8 450 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD6NDG รุ่น: 00056ข้ามอ้างอิง: 46G099
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
฿2,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อยูรีเทนแบบแบนฟรี
เจาะ Dia3 / 4 "
ความจุ450 ปอนด์
เหมาะกับเพลา3 / 4 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีขาว
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับเป็นศูนย์กลาง
ความกว้างของฮับ2-63 / 64 "
โหลดคะแนน500 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ขอบยาง Dia.8-39 / 64 "
ยางแก้มหมายเลข4.80 / 4.00-8
ความหนาของยาง3-9 / 16 "
เหยียบน็อบบี้
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ15 37 / 64 "
ความกว้างล้อ3 49 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)39.37
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความจุเหมาะกับเพลาโหลดคะแนนเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
MARATHON 33101 ล้อปูฟรี 6 x 2 นิ้ว 150 ปอนด์ | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 ปอนด์1 / 2 "150 ปอนด์ฟันเลื่อย6.156 "1 61 / 64 "฿673
MARATHON 33102 ล้อปูฟรี 8 x 2 นิ้ว 150 ปอนด์ | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 ปอนด์1 / 2 "150 ปอนด์ฟันเลื่อย7 61 / 64 "7 61 / 64 "฿1,097
MARATHON 00025 ล้อปูฟรีแบบเรียบ 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 ปอนด์5 / 8 "275 ปอนด์ฟันเลื่อย8 39 / 64 "3 1 / 64 "฿1,111
MARATHON 00026 ล้อปูฟรีแบบเรียบ 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 ปอนด์1 / 2 "275 ปอนด์ฟันเลื่อย8 17 / 32 "3"฿1,146
MARATHON 01014 ล้อปูฟรีแบบแบน 9 x 3.50-4. 300 ปอนด์ | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 ปอนด์3 / 4 "300 ปอนด์เรียบ9 5 / 16 "3.25 "฿1,394
MARATHON 30030 Flat Free Pu Wheel 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 ปอนด์5 / 8 "300 ปอนด์ฟันเลื่อย10 13 / 32 "3.375 "฿1,372
MARATHON 30031 Flat Free Pu Wheel 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 ปอนด์3 / 4 "300 ปอนด์ฟันเลื่อย10 13 / 32 "3.375 "฿1,381

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARATHON 00056 ล้อ Pu ฟรีแบน 4.80/4.00-8 450 ปอนด์
฿2,498 / หน่วย