MARKAR FS101-002-313-HT-MP-LH บานพับต่อเนื่อง สีบรอนซ์เข้ม ยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับต่อเนื่อง |
ความกว้างของบานประตู | 1.75 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ความกว้างของใบเฟรม | 1.625 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ระยะห่างระหว่างรู | 6" |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 21 |
ความจุโหลด | 540.0 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
ปฐมนิเทศ | มือซ้าย |
ความกว้างโดยรวม | 3.38 " |
Pin Dia | 3 / 16 " |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทขา | เคล็ดลับโรงพยาบาล |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความหนาของประตูที่ต้องการ | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Pin Dia | ความกว้างของบานประตู | เสร็จสิ้น | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ความกว้างของใบเฟรม | หลุมต่อใบ | วัสดุ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS101-001-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | บรอนซ์เข้ม | องศา 180 | 1.625 " | 21 | อลูมิเนียม | พื้นผิวเต็ม | ฿51,961 | RFQ
| |
FS101-001-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | อลูมิเนียม | องศา 180 | 1.625 " | 21 | อลูมิเนียม | พื้นผิวเต็ม | ฿44,189 | RFQ
| |
FS101-002-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | อลูมิเนียม | องศา 180 | 1.625 " | 21 | อลูมิเนียม | พื้นผิวเต็ม | ฿57,252 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | เคลือบสีเทา | องศา 90 | 1 11 / 16 " | 24 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิวเต็ม | ฿43,672 | RFQ
| |
FS201-02-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | เคลือบสีเทา | องศา 90 | 1 11 / 16 " | 24 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิวเต็ม | ฿51,301 | RFQ
| |
FS301-001-630-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | เหล็กสแตนเลสซาติน | องศา 90 | 1 11 / 16 " | 21 | เหล็กกล้าไร้สนิม | พื้นผิวเต็ม | ฿54,643 | RFQ
| |
HG305-001-630-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | เหล็กสแตนเลสซาติน | องศา 180 | 1 15 / 16 " | 21 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ร่องแบบเต็ม | ฿62,018 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.