MARKAR HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8" บานพับร่องเต็มปลอก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลักการ |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
สี | สเตนเลสหมองคล้ำ |
ความหนาของประตู | 1.75 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 83.125 " |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
Pin Dia | 3 / 16 " |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 231.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8302104030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
HG329-001-630 | ฿41,625 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.