MARKS USA DL3500CRL US26D รหัสล็อคการเข้าออก Chrome Lever 12 ปุ่ม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว) | 2-3/4 |
แบตเตอรี่ | 100,000 รอบ |
ความลึก | 3" |
ความหนาของประตู | 1 3/8-1 7/8" |
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | 40,000 |
เสร็จสิ้น | แปรง Chrome |
คะแนนไฟ | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | Classroom พร้อมการลบล้างคีย์ |
มือ | LH |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความสูง | 11 " |
คีย์ | Standard |
ปุ่มกด | ปุ่ม 12 |
ความยาวสลัก | 1/2 นิ้ว |
วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 300 |
สไตล์การติดตั้ง | ร่อง |
จำนวนปุ่ม | 12 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -31 F ถึง +151 F |
ความลึกภายนอก | 3" |
ความสูงภายนอก | 11 " |
ความกว้างภายนอก | 3" |
แหล่งพลังงาน | (5) แบตเตอรี่ AA |
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 3-15 วินาที |
แรงดันไฟฟ้า | 5.5 9-VDC |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8301406060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DO |
รุ่น | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | แบตเตอรี่ | ความลึก | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ความกว้าง | ฟังก์ชัน | มือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4100 US26D | -31 องศาถึง +151 องศา F | 60,000 รอบ | 2-3 / 8 " | 8" | 3.25 " | 3.25 " | รายการที่มีการแทนที่คีย์ | NH | ฿49,757 | |
DL4100IC US26D | -31 องศาถึง +151 องศา F | 60,000 รอบ | 2-3 / 8 " | 8" | 3.25 " | 3.25 " | รายการที่มีการแทนที่คีย์ | NH | ฿45,666 | |
DL3500CRR US26D | -31 F ถึง +151 F | 100,000 รอบ | 3" | 11 " | 3" | 3" | Classroom พร้อมการลบล้างคีย์ | RH | ฿61,461 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.