MARLBORO 4PNV2 บานพับต่อเนื่อง 3 ฟุต ยาว 1-1/2 นิ้ว กว้าง XNUMX-XNUMX/XNUMX นิ้ว
รายการ: AD9DHP
รุ่น: 4PNV2
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโน |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
หลุม | ไม่มี |
หลุมต่อใบ | 0 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความยาวสนับมือ | 1 / 2 " |
ความหนาของใบ | 0.06 " |
ความยาว | 3ft |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
Pin Dia | 1 / 8 " |
ปักหมุดวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทขา | ที่สามารถลอกออกได้ |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8302106090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปักหมุดวัสดุ | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ประเภทขา | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ความกว้าง | ความยาวสนับมือ | ความหนาของใบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PND 3 | เหล็ก | โรงงานเสร็จสิ้น | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 3" | 2" | 0.25 " | ฿3,471 | ||
4PNF1 | ทองเหลือง | โรงงานเสร็จสิ้น | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 3" | 1" | 0.09 " | ฿1,294 | ||
4PNH1 | เหล็ก | เสร็จสิ้น 2B Mill | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | ฿4,194 | RFQ
| |
4PNJ3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เสร็จสิ้น 2B Mill | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | ฿634 | ||
4PNL5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เสร็จสิ้น 2B Mill | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ฿1,207 | ||
4PNL7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เสร็จสิ้น 2B Mill | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ฿3,168 | RFQ
| |
4PNL8 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เสร็จสิ้น 2B Mill | บานพับเปียโน | ที่สามารถลอกออกได้ | องศา 270 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ฿1,576 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.