MARS AIR DOORS EP2120-3UH-TS ม่านลมอเนกประสงค์ 120 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 5760 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 14,400 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 81 |
ความลึก | 15.625 " |
ความสูง | 14 " |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 11.4 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 10 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 16 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 3450 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จำนวนมอเตอร์ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | แผงควบคุมมอเตอร์และสวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 209.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 332.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2120-3UG-TS | 14,400 cfm | 24.9/22.8 | 208/230 | 120 " | ฿290,943 | RFQ
|
EP2144-3UG-TS | 14,400 cfm | 24.9/22.8 | 208/230 | 144 " | ฿265,246 | RFQ
|
EP2144-3UH-TS | 14,400 cfm | 11.4 | 460 | 144 " | ฿271,177 | RFQ
|
EP296-2UG-TS | 9600 cfm | 16.6/15.2 | 208/230 | 96 " | ฿178,752 | RFQ
|
EP296-2UH-TS | 9600 cfm | 7.6 | 460 | 96 " | ฿178,752 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.