MARS AIR DOORS HV296-2UG-TS ม่านอากาศอเนกประสงค์ 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 4000 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 8000 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 73 |
ความลึก | 15.625 " |
ความสูง | 14 " |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 6.6/6.4 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 8 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 12 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | แผงควบคุมมอเตอร์และสวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 271.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณอากาศ | สีที่อยู่อาศัย | ความกว้าง | สูงสุด แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV2120-3UG-TS | 208/230 | 12,000 cfm | เงิน | 120 " | 9.9/9.6 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿220,146 | RFQ
| |
HV2120-3UH-TS | 460 | 12,000 cfm | เงิน | 120 " | 4.8 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿220,146 | RFQ
| |
HV2144-3UG-TS | 208/230 | 12,000 cfm | เงินไทเทเนียม | 144 " | 9.9/9.6 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿231,463 | RFQ
| |
HV2144-3UH-TS | 460 | 12,000 cfm | เงิน | 144 " | 4.8 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿231,463 | RFQ
| |
HV248-1UG-TS | 208/230 | 4000 cfm | เงิน | 48 " | 3.3/3.2 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿85,868 | ||
HV248-1UH-TS | 460 | 4000 cfm | เงิน | 48 " | 1.6 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿89,356 | ||
HV260-1UG-TS | 208/230 | 4000 cfm | เงิน | 60 " | 3.3/3.2 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿88,046 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.