MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB ม่านอากาศ 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศ |
ความเร็วลม | 1800 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 2100 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 53 |
ความลึก | 8.875 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 8" |
สีที่อยู่อาศัย | Obsidian สีดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 2.4/2.4 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 7 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 7 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1550 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เพลาคู่ |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ปริมาณอากาศ | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | สูงสุด แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-อบ | 36 " | 900 cfm | เหล็กชุบสังกะสี | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | 2.4 | PSC | ตัวแปร | 115 | ฿47,022 | |
LPN242-1UA-อบ | 42 " | 1050 cfm | เหล็กชุบสังกะสี | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | 2.4 | PSC | ตัวแปร | 115 | ฿49,026 | |
LPN248-1UA-อบ | 48 " | 1200 cfm | เหล็กชุบสังกะสี | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | 2.4 | PSC | ตัวแปร | 115 | ฿51,457 | |
LPN272-1UA-อบ | 72 " | 1800 cfm | เหล็กชุบสังกะสี | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | 2.6 | PSC | ตัวแปร | 115 | ฿67,575 | RFQ
|
LPN284-2UA-อบ | 84 " | 2100 cfm | เหล็ก | ม่านอากาศ | 4.8 | เพลาคู่ | 1 | 115 | ฿102,229 | |
LPN296-2UA-อบ | 96 " | 2400 cfm | เหล็ก | ม่านอากาศ | 4.8 | เพลาคู่ | 1 | 115 | ฿105,652 | |
LPN296-2UD-ออบ | 96 " | 2400 cfm | เหล็ก | ม่านอากาศ | 2.4/2.4 | เพลาคู่ | 1 | 208/230 | ฿105,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.