MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB ม่านแอร์ Low Profile 2 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ |
ความเร็วลม | 1800 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 625 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 49 |
ความลึก | 8.875 " |
ความสูง | 8" |
สีที่อยู่อาศัย | Obsidian สีดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 2.4 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 2 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1550 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 8419500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระยะ | ปริมาณอากาศ | ความลึก | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | สีที่อยู่อาศัย | Hz | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-ออบ | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 115 | 36 " | Black | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿52,645 | |
LPV236-1UD-ออบ | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 208/230 | 36 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿47,046 | |
LPV242-1UA-ออบ | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 115 | 42 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿49,540 | |
LPV242-1UD-ออบ | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 208/230 | 42 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿50,776 | |
LPV248-1UA-ออบ | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 115 | 48 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿58,499 | |
LPV248-1UD-ออบ | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 208/230 | 48 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿58,499 | |
LPV260-1UA-ออบ | 1 | 1500 cfm | 7.875 " | 115 | 60 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿56,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.