MARS AIR DOORS LPV272-1UD-OB ม่านอากาศทรงเตี้ย 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ |
ความเร็วลม | 1800 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 1800 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 53 |
ความลึก | 7.875 " |
ความสูง | 8" |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 1.4/1.4 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1550 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระยะ | ปริมาณอากาศ | ความลึก | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | สีที่อยู่อาศัย | Hz | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-ออบ | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 115 | 36 " | Black | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿52,645 | |
LPV236-1UD-ออบ | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 208/230 | 36 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿47,046 | |
LPV242-1UA-ออบ | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 115 | 42 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿49,540 | |
LPV242-1UD-ออบ | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 208/230 | 42 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿50,776 | |
LPV248-1UA-ออบ | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 115 | 48 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿58,499 | |
LPV248-1UD-ออบ | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 208/230 | 48 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿58,499 | |
LPV260-1UA-ออบ | 1 | 1500 cfm | 7.875 " | 115 | 60 " | เงิน | 60 | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ | ฿56,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.