MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW ม่านอากาศแบบฝัง 3475 Fpm 26 นิ้ว D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศปิดภาคเรียน |
ความเร็วลม | 3475 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 5100 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 68 |
ความลึก | 26 " |
ความสูง | 16.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 5.0 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
ความกว้าง | 72.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | ต้องใช้ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1036-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 115 | 36.125 " | ฿87,616 | |
PH1042-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 115 | 42.125 " | ฿88,046 | |
PH1048-1UA-PW | 2550 cfm | 5.1 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 115 | 48.125 " | ฿90,521 | |
PH1072-2UA-PW | 5100 cfm | 10.2 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | 115 | 72.125 " | ฿130,937 | RFQ
|
PH1036-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 208/230 | 36.125 " | ฿85,845 | |
PH1042-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 208/230 | 42.125 " | ฿86,883 | |
PH1048-1UD-PW | 2550 cfm | 2.5 | สวิตช์ จำกัด ประตู | 208/230 | 48.125 " | ฿90,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.