MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB ม่านลมร้อน 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศร้อน |
ความเร็วลม | 3475 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 5100 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 68 |
ความลึก | 17.25 " |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 24 |
ความสูง | 10.625 " |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 65.2 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ปริมาณอากาศ | สีที่อยู่อาศัย | สูงสุด แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนความเร็ว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1EBB-ออบ | 36 " | 2550 cfm | เงิน | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ฿108,588 | |
STD236-1ECB-OB | 36 " | 2550 cfm | เงิน | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ฿107,906 | |
STD242-1EBB-ออบ | 42 " | 2550 cfm | เงิน | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ฿113,118 | |
STD242-1ECB-OB | 42 " | 2550 cfm | เงิน | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ฿113,691 | |
STD248-1EBB-ออบ | 48 " | 2550 cfm | Black | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ฿117,784 | |
STD248-1ECB-OB | 48 " | 2550 cfm | เงิน | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ฿117,784 | |
STD272-2EEN-อบ | 72 " | 5100 cfm | เงิน | 71.6 | 3 เฟส | 1 | 3 | 208 | ฿201,875 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.