Mason 4c961 | ตัวแยกการสั่นสะเทือน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASON 4C961 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WMB

MASON 4C961 การสั่นสะเทือนของไอโซเลเตอร์

In Stock
รายการ: AD6WMB รุ่น: 4C961
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
฿1,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
ช่วงความจุ85 ถึง 175 ปอนด์
เครื่องหมายสีสีเขียว
โก่ง0.25 ถึง 0.50 "
ความสูง1.875 "
ประเภท IsolatorNeoprene
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

รายละเอียดสินค้า:

  • ฝาเกลียว Dia และความยาว (3/8 x 1 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติ Gขนาด Hมิติ Jความสูงชิ้นราคา
MASON 4C875 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿871
MASON 4C876 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿945
MASON 4C877 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿1,229
MASON 4C955 Isolator การสั่นสะเทือน | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿914
MASON 4C988 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿1,952
MASON 4C989 ตัวแยกการสั่นสะเทือน | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿1,270
MASON 4C991 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น฿2,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASON 4C961 การสั่นสะเทือนของไอโซเลเตอร์
฿1,266 / หน่วย