Mason 5c141 | ตัวแยกการสั่นสะเทือน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASON 5C141 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AE3BVK

MASON 5C141 การสั่นสะเทือนของไอโซเลเตอร์

In Stock
รายการ: AE3BVK รุ่น: 5C141
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
฿1,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบแขวน
ประเภทบูชยาง
ช่วงความจุ55 ถึง 76 ปอนด์
เครื่องหมายสีBlack
ความลึก2.5 "
ความสูง4.25 "
ประเภท Isolatorฤดูใบไม้ผลิ
สูงสุด ก้าน Dia.3 / 8 "
สีสปริงBlack
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการเบี่ยงเบน (0.75 "ถึง 1.02")
  • การเจาะก้านล่าง (3-1 / 2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความกว้างราคา
MASON 4C878 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "฿1,199
MASON 4C879 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "฿1,199
MASON 5C142 Isolator การสั่นสะเทือน | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "฿1,858
MASON 5C143 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "฿1,882
MASON 5C145 ตัวแยกการสั่นสะเทือน | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "฿2,420
MASON 5C147 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "฿2,884
MASON 5C148 การสั่นสะเทือนของ Isolator | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "฿4,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASON 5C141 การสั่นสะเทือนของไอโซเลเตอร์
฿1,856 / หน่วย