Master Caster 33590 | Swvl Stem Cstr พร้อมฮูด 2 นิ้ว ถู 75 ปอนด์ | 3a776 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER CASTER 33590 ลูกล้อก้านหมุนพร้อมฮูด 2 นิ้ว 75 Lb Rub | AC8GQU 3A776

MASTER CASTER 33590 ลูกล้อก้านหมุนพร้อมฮูด 2 นิ้ว 75 ปอนด์ถู

In Stock
รายการ: AC8GQU รุ่น: 33590ข้ามอ้างอิง: 3A776
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
฿498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักทองเหลือง
วัสดุหลักเหล็ก
เสร็จสิ้นเฟรมทองเหลืองขัดเงา
โหลดคะแนน75 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม2.5 "
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ก้าน Dia5 / 16 "
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านจับคอ
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนสีหลักลำต้นยาวประเภทก้านชั่วคราว พิสัยขนาดเกลียวตลับลูกปืนล้อราคา
MASTER CASTER 33007 ลูกล้อหมุน 2 นิ้วยาง 75 Lb | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16ยางเงิน1"threaded-40 องศาถึง 160 องศา F3 / 8-16ลูกบอล฿402
MASTER CASTER 33907 ลูกล้อก้านหมุน 2 นิ้วยาง 75 Lb | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16ยางเงิน1.5 "threaded-40 องศาถึง 160 องศา F3 / 8-16ลูกบอล฿377
MASTER CASTER 32907 ลูกล้อก้านหมุน 2 นิ้วยาง 75 Lb | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16ยางเงิน1"threaded-40 องศาถึง 160 องศา F3 / 8-16ลูกบอล฿485
MASTER CASTER 32807 ลูกล้อก้านหมุน 2 นิ้วยาง 75 Lb | AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16ยางเงิน1.5 "threaded-40 องศาถึง 160 องศา F3 / 8-16ลูกบอล฿488
MASTER CASTER 40700 ลูกล้อหมุน 3 นิ้วยาง 110 ปอนด์ | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "ยางเงิน1.375 "แหวนแรงเสียดทาน-20 องศาถึง 150 องศา F-ลูกบอล฿542
MASTER CASTER 43000 ลูกล้อหมุน 3 นิ้วยาง 110 ปอนด์ | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16ยางเงิน3 / 4 "threaded-20 องศาถึง 150 องศา F3 / 8-16ลูกบอล฿607
MASTER CASTER 41100 ลูกล้อก้านหมุน 3 นิ้วยาง 175 Lb | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "ยางเงิน1.875 "รอบ-20 องศาถึง 200 องศา F-ลูกบอล฿619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER CASTER 33590 ลูกล้อก้านหมุนพร้อมฮูด 2 นิ้ว 75 ปอนด์ถู
฿498 / หน่วย