มาสเตอร์แคสเตอร์ 64328 | ลูกล้อหมุนล้อคู่ 110lb สีดำ Pk5 | 19yx31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER CASTER 64328 ล้อคู่หมุน 110lb สีดำ Pk5 | AF6NKR 19YX31

MASTER CASTER 64328 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 110lb สีดำ Pk5

In Stock
รายการ: AF6NKR รุ่น: 64328ข้ามอ้างอิง: 19YX31
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
฿2,021 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่ที่ไม่มีเสียง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมไนลอน
โหลดคะแนน110 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2.437 "
ก้าน Dia7 / 16 "
ลำต้นยาว7 / 8 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ตลับลูกปืนล้อที่ราบ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8302200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อเลื่อนวัสดุหลักวัสดุล้อราคา
MASTER CASTER 64327 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 110lb Pk4 | AF6NKQ 19YX30 64327ยูรีเทนไนลอนยูรีเทน฿1,900
MASTER CASTER 64329 ล้อคู่หมุน 110 Lb Pk4 | AF6NKT 19YX32 64329ไนลอนยูรีเทนไนลอน฿1,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER CASTER 64328 ลูกล้อหมุนล้อคู่ 110lb สีดำ Pk5
฿2,021 / หน่วย