Master Lock 416 | Lockout Hasp Snap-on สีแดง ยาว 4-3/8 นิ้ว | 40cl91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On Red ความยาว 4-3 / 8 Inch | AH9KZE 40CL91

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On สีแดง ยาว 4-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9KZE รุ่น: 416ข้ามอ้างอิง: 40CL91
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
฿431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนล็อค
ขนาดรูกลอนปิด1"
สีสีแดง
สไตล์ HaspSnap-On
ความยาว4.375 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ6
กุญแจล็อค Max. Dia.3 / 8 "
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาววัสดุสูงสุด จำนวนแม่กุญแจกุญแจล็อค Max. Dia.ความกว้างราคา
MASTER LOCK 419 Lockout Hasp Snap-on 8 Lock Silver | AB9EFP 2CJJ1 419เงิน6.625 "เหล็ก83 / 8 "2.38 "฿586
MASTER LOCK 429 Lockout Hasp Dual-end 8 ล็อคสีเงิน | AB9EFR 2CJJ3 429เงิน5.875 "อลูมิเนียม83 / 8 "2"฿588
MASTER LOCK 428 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock | AD7HUC 4EMY3 428สีแดง6.875 "ไนลอน / ไม่นำไฟฟ้า65 / 16 "1.62 "฿396
MASTER LOCK 417 Lockout Hasp Snap-On Red ความยาว 4-7 / 8 Inch | AH9KZF 40CL92 417สีแดง4.875 "อลูมิเนียม63 / 8 "2"฿501
MASTER LOCK 420 Lockout Hasp Snap-On Red ความยาว 4-1 / 2 Inch | AH9KZG 40CL93 420สีแดง4.5 "เหล็ก63 / 8 "1.75 "฿412
MASTER LOCK 421 Lockout Hasp Snap-On Red Steel ความยาว 5 นิ้ว | AH9KZH 40CL94 421สีแดง5"เหล็ก63 / 8 "2.38 "฿493
MASTER LOCK S430 กลอนสตีล ด้ามพลาสติกสีแดง ยาว 76 มม. | CM7TTJ S430------฿352
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK 416 Lockout Hasp Snap-On สีแดง ยาว 4-3/8 นิ้ว
฿431 / หน่วย