MASTER LOCK 4680DNKL กุญแจคล้องกระเป๋า, ปุ่มหมุนด้านข้าง, ระยะห่างจากกุญแจมือแนวนอน 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กุญแจกระเป๋าและกระเป๋าเอกสาร |
สีผิวกาย | เงิน |
Body Finish | ชุบโครเมียม |
ความสูงของร่างกาย | 1 11 / 32 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | สังกะสีหล่อ |
ความหนาของร่างกาย | 5 / 8 " |
ความกว้างของร่างกาย | 1 3 / 16 " |
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุม | ไม่ |
สีของสายโทรศัพท์ | เงิน |
หมุนตำแหน่ง | ด้าน |
จำนวนตัวเลข | สามตัวเลข |
ระดับความปลอดภัย | ความปลอดภัยทั่วไป |
กุญแจมือ Dia. | 1 / 8 " |
วัสดุกุญแจมือ | เหล็ก |
ประเภทกุญแจมือ | กุญแจมือมาตรฐาน |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 3 / 4 " |
ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.