Master Lock S2393 | Iso-din Universal Lockout Device พลาสติก สีแดง | 20je35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK S2393 อุปกรณ์ล็อกเอนกประสงค์ ISO-DIN พลาสติก สีแดง | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device สีแดงพลาสติก

In Stock
รายการ: AB4YDF รุ่น: S2393ข้ามอ้างอิง: 20JE35
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
฿638 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ล็อคสากล ISO-DIN
แรงดันไฟฟ้าของ Circuit Breaker120/277
สีสีแดง
ความสูง11 / 16 "
ความยาว5"
ประเภทการล็อกหนีบด้วยสกรู
วัสดุพลาสติก
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ1
กุญแจล็อค Max. Dia.9 / 32 "
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS3926909987
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาววัสดุความกว้างราคา
MASTER LOCK S2394 อุปกรณ์ล็อคสากล ISO-DIN | AG2WAP 32KP79 S2394สีแดง / ดำ1.187 "2 5 / 64 "PBT, เทอร์โมพลาสติก, สแตนเลส11 / 16 "฿1,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device สีแดงพลาสติก
฿638 / หน่วย