Master Lock S297 | ป้ายความปลอดภัย โพลีโอเลฟิน ห้ามใช้งาน 1-1/4 X 5-1/2 นิ้ว 100 ชิ้น | 48xm55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK S297 Safety Tag, Polyolefin, Do Not Operate, 1-1 / 4 x 5-1 / 2 Inch, 100 Pk | CD3WKX 48XM55

MASTER LOCK S297 ป้ายความปลอดภัย โพลิโอเลฟิน ห้ามใช้งาน 1-1/4 x 5-1/2 นิ้ว 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: CD3WKX รุ่น: S297ข้ามอ้างอิง: 48XM55
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
฿2,646 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นป้ายความปลอดภัย
สีพื้นหลังขาว
ส่วนหัวอันตราย
ความสูง1.25 "
ขนาดรู9 / 32 "
ตำนานสีBlack
สไตล์ตำนานข้อความ
วัสดุPolyolefin
ย้อนกลับด้านตำนานอันตราย - ห้ามใช้งาน
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังความสูงขนาดรูวัสดุย้อนกลับด้านตำนานความกว้างราคา
MASTER LOCK S4060 ข้อควรระวังป้ายความปลอดภัยว่างเปล่า - แพ็ค 6 | AB6QTJ 22A861 S4060-5.75 "-โพรพิลีนคำเตือน3"฿646
MASTER LOCK 497A ป้ายความปลอดภัย Do Not Operate Legend, 5 3/4 Inch x 3 1/8 Inch Size, Polyester, Pack Of 12 | CH6KCF 48XM59 497Aสีขาวสีแดง5 3 / 4 "7 / 16 "เส้นใยสังเคราะห์อันตราย3 1 / 8 "฿1,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK S297 ป้ายความปลอดภัย โพลิโอเลฟิน ห้ามใช้งาน 1-1/4 x 5-1/2 นิ้ว 100 ชิ้น
฿2,646 / หน่วย