มาสเตอร์ล็อค Slc0926dka4 | ชุดล็อคคันโยกประตูห้องเรียน | 2ryg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK SLC0926DKA4 ชุดตัวล็อกประตูแบบก้านโยก ห้องเรียน | AC3ETZ 2RYG1

MASTER LOCK SLC0926DKA4 ชุดล็อคคันโยกประตูห้องเรียน

In Stock
รายการ: AC3ETZ รุ่น: SLC0926DKA4อ้างอิงไขว้: 2RYG1
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
฿5,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกทองเหลือง
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันห้องเรียน
เกรด2
จัดการวัสดุเหล็ก
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเรียน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่ปานกลาง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน6
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim2-3/4" x 1-3/4"
ประเภทการประท้วงที - สไตรค์
สไตล์คันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสถานที่เจาะตลับกุญแจกระบอกจำนวนพินPinsStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์ราคา
MASTER LOCK SLL0103 / T6E ชุดล็อคก้านโยกแบบก้านตรง | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6Eพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย2-3/8" and 2-3/4"สังกะสี442-1/4" x 1-3/4"สแควร์คอร์เนอร์ Full Lip Strikeก้านตรง฿2,245
MASTER LOCK SLL0403 / T6P Door Lever Lockset ก้านตรง | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6Pพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"สแควร์คอร์เนอร์ Full Lip Strikeก้านตรง฿1,890
MASTER LOCK SLL0115KA4 ชุดล็อคก้านโยกแบบก้านตรง | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย2-3/8" and 2-3/4"สังกะสี442-1/4" x 1-3/4"สแควร์คอร์เนอร์ Full Lip Strikeก้านตรง฿2,940
MASTER LOCK SLL0315 / T6P ชุดล็อคก้านโยกก้านตรงเกรด 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6Pพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"สแควร์คอร์เนอร์ Full Lip Strikeก้านตรง฿2,010
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Door Lever Lockset ก้านตรง | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6Pพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"สแควร์คอร์เนอร์ Full Lip Strikeก้านตรง฿1,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK SLC0926DKA4 ชุดล็อคคันโยกประตูห้องเรียน
฿5,040 / หน่วย