MASTER MAGNETICS 07572 ชุดแม่เหล็กสลัก, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.625 นิ้ว, 16 ปอนด์ คะแนนดึง, นีโอไดเมียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักแม่เหล็กและจาน |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.625 " |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 16 |
เกรด | 35 |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | รอบ |
ความหนา | 0.25 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้าง | เกรด | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07201 | - | แดงเงิน | - | 0.75 " | 5 | 1" | 2" | เหล็ก | - | RFQ
| |
07202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
07220 | 0.25 " | สีเงิน สีเทาชาร์โคล | - | 0.88 " | 5 | - | 1" | เหล็ก | - | RFQ
| |
07502 | - | สีแดง, สีเงิน, สีเทาชาร์โคล | - | 1" | 5 | 1.13 " | 4.13 " | เหล็ก / พลาสติก | - | RFQ
| |
07573 | - | เงิน | 0.875 " | - | 35 | - | - | เหล็ก | - | RFQ
| |
07574 | - | เงิน | 1.13 " | - | 35 | - | - | เหล็ก | - | RFQ
| |
07575 | 0.5 " | สีเงิน สีเทาชาร์โคล | - | 1" | 5 | 0.5 " | 2.75 " | เหล็ก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.