MASTER MAGNETICS 07607 ที่วางโทรศัพท์แบบแม่เหล็ก, อุปกรณ์ติดช่องระบายอากาศในรถยนต์, ความยาว 2.0 นิ้ว, ความกว้าง 1.50 นิ้ว
รายการ: CJ6MRQ
รุ่น: 07607
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางโทรศัพท์มือถือ |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เกรด | 35 |
ความสูง | 1.48 " |
ความยาว | 2" |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
วัสดุ | พลาสติก |
รูปร่าง | รอบ |
ความกว้าง | 1.5 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
07608 | 3.25 " | รูปไข่ | 1.4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.