MASTER MAGNETICS MRS36 เครื่องกวาดพื้นแบบแม่เหล็ก แบบแขวน พร้อมรีลีส ความกว้างการกวาด 36 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็กแบบแขวน |
สี | สีดำสีเงิน |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 320 |
เกรด | 8 |
ความสูง | 1.75 " |
ความยาว | 5" |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความเร็วในการทำงาน | 3 ถึง 5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ความจุกระบะ | ปอนด์ 16 |
รูปร่าง | ประเพณี |
ความกว้างในการกวาด | 36 " |
ความกว้าง | 36 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความจุกระบะ | ความกว้างในการกวาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRHS36RXC | 6.5 " | 3.125 " | อลูมิเนียมยางเหล็ก | ปอนด์ 7.1 | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
MRHS48RXC | 6.5 " | 3.125 " | อลูมิเนียมยางเหล็ก | ปอนด์ 9.4 | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS18 | 1.75 " | 5" | อลูมิเนียม | ปอนด์ 8 | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
MRS24 | 1.75 " | 5" | อลูมิเนียม | ปอนด์ 11 | 24 " | 24 " | - | RFQ
| |
MRS48 | 1.75 " | 5" | อลูมิเนียม | ปอนด์ 22 | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS72 | 1.75 " | 5" | อลูมิเนียม | ปอนด์ 33 | 72 " | 72 " | - | RFQ
| |
MRS78 | 1.75 " | 5" | อลูมิเนียม | ปอนด์ 36 | 78 " | 84 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.