MASTER MAGNETICS RM-150FBX/L แม่เหล็กดึง 150 ปอนด์ ดึงคะแนนเซรามิค
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กำลังดึงแม่เหล็ก |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบ |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 150 |
เกรด | 5 |
ความสูง | 1.062 " |
ความยาว | 5" |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-20 |
ความกว้าง | 2" |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07204 | - | 13 / 16 " | 1 3 / 4 " | - | - | 5 / 8 " | - | RFQ
| |
07206 | สีแดง | 0.562 " | 2" | เหล็กสแตนเลส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2" | - | RFQ
| |
07209 | สีแดง | 2" | 5" | เหล็กสแตนเลส | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2" | - | RFQ
| |
07503 | แดง, ดำ, เงิน | 1" | 2" | เหล็ก/ยาง/พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2" | - | RFQ
| |
07504 | แดง, ดำ, เงิน | 0.75 " | 2.375 " | เหล็ก/ยาง/พลาสติก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2.38 " | - | RFQ
| |
07541 | สีแดง | 1" | 2" | เหล็กสแตนเลส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 2" | - | RFQ
| |
07542 | สีแดง | 2" | 5" | เหล็กสแตนเลส | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.