MASTER MAGNETICS VSM-84 เครื่องกวาดพื้นแม่เหล็กแบบปลดเร็ว ความกว้างการกวาด 84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Magnetic Sweeper w / Release |
สี | สีส้ม สีเงิน |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 400 |
เกรด | 8 |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
วัสดุ | อลูมิเนียมยางเหล็ก |
ความเร็วในการทำงาน | 3 ถึง 5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
รูปร่าง | ประเพณี |
ความกว้างในการกวาด | 84 " |
ความกว้าง | 94 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างในการกวาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
วีเอสเอ็ม-48 | 48 " | 58 " | - | RFQ
| |
วีเอสเอ็ม-60 | 60 " | 70 " | - | RFQ
| |
วีเอสเอ็ม-72 | 72 " | 82 " | - | RFQ
| |
วีเอสเอ็ม-96 | 96 " | 106 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.