Maxim 288-303 | กระบอกไฮดรอลิก 1-1/2 นิ้ว เจาะ 10 นิ้ว ช่วงชัก | 6fdd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXIM 288-303 กระบอกไฮดรอลิก 1-1 / 2 นิ้ว Bore 10 นิ้ว Stroke | AE8TAD 6FDD3

MAXIM 288-303 กระบอกไฮดรอลิก 1-1/2 นิ้ว เจาะ 10 นิ้ว ช่วงชัก

In Stock
รายการ: AE8TAD รุ่น: 288-303อ้างอิงข้าม: 6FDD3
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
฿8,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
เจาะ Dia1-1 / 2 "
เสร็จสิ้นBlack
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Pin Dia3 / 4 "
วัสดุลูกสูบเหล็กดัด
ก้านลูกสูบแรงดึงสูง
ขนาดพอร์ต#4 SAE
ถอย18 ใน
ก้าน Dia.1"
ก้านซีลโพลีแพค
ลากเส้น10 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ไป 220
แท่งผูกแรงดึงสูง
ท่อเหล็กที่มีความแม่นยำสูง
ชนิดภาพเขียนสไตล์การเชื่อมแบบ Double Acting

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)55.63
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8412210015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ DiaPin Diaขนาดพอร์ตก้าน Dia.ลากเส้นราคา
MAXIM 288-300 กระบอกไฮดรอลิก 1-1 / 2 นิ้ว Bore 4 Inch Stroke | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"฿7,036
MAXIM 288-301 กระบอกไฮดรอลิกสองทาง, 1-1/2 ในกระบอกสูบ, 6 ในจังหวะ | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"฿7,497
MAXIM 288-302 กระบอกไฮดรอลิก 1-1 / 2 นิ้ว Bore 8 นิ้ว Stroke | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"฿7,974
MAXIM 288-305 กระบอกไฮดรอลิก 1-1 / 2 นิ้ว Bore 14 นิ้ว Stroke | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "฿6,879
MAXIM 288-306 กระบอกไฮดรอลิก 1-1 / 2 นิ้ว Bore 16 นิ้ว Stroke | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "฿9,743
MAXIM 288-307 กระบอกไฮดรอลิก 2 นิ้ว Bore 4 นิ้ว Stroke | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"฿10,380
MAXIM 288-308 กระบอกไฮดรอลิก 2 นิ้ว Bore 6 นิ้ว Stroke | AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"#6 SAE1-1 / 4 "6"฿9,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXIM 288-303 กระบอกไฮดรอลิก 1-1/2 นิ้ว เจาะ 10 นิ้ว ช่วงชัก
฿8,560 / หน่วย