Maxxima M42201r | หยุด/ท้าย/ไฟเลี้ยว Led Rd Grommet Rect | 3vng2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2

MAXXIMA M42201R ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว LED ถ. วงแหวนยางยืด

In Stock
รายการ: AD2WTW รุ่น: M42201Rข้ามอ้างอิง: 3VNG2
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
฿1,506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุด / หาง / ไฟเลี้ยว
วัสดุฐานโพลีคาร์บอเนต
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน310mA
ความลึก1.75 "
ความสูง3.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว1.8 "
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดGrommet
แหล่งพลังงานVDC 12
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวาดปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาวการออกแบบเลนส์การติดราคา
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "รูปไข่Grommet฿1,690
MAXXIMA AX40RCG-KIT ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว LED สีแดงกลม 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-ชุดคิท-140mA-4"1.875 "-รอบGrommet฿1,102
MAXXIMA M63318-A Stop / tail / turn Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-อ15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นผิว฿2,325
MAXXIMA 3YXU6 ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว LED สีแดงกลม 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-รอบหน้าแปลน฿1,703
MAXXIMA 3YXU9 ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว LED สีแดงกลม 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-รอบGrommet฿1,523
MAXXIMA M42100R ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว Led Red Round 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-รอบGrommet฿1,323
MAXXIMA M42344R ไฟเลี้ยว / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว LED สีแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1 / 4 | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-รอบGrommet฿785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA M42201R ไฟหยุด/ท้าย/เลี้ยว LED ถ. วงแหวนยางยืด
฿1,506 / หน่วย