MAXXIMA MTBL-10-A ไฟส่องทำงาน 3000 ลูเมน ทรงสี่เหลี่ยม LED สูง 10 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟทำงาน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ขั้วต่อ 2 ขา |
วาดปัจจุบัน | 3.4A |
ความสูง | 10 " |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 30 " |
สีเลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
การออกแบบเลนส์ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 3000 LM |
Lumens | 3000 LM |
การติด | วงเล็บ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 12.8V ซี |
ความกว้าง | 2" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุฐาน | การเชื่อมต่อ | ความยาว | การออกแบบเลนส์ | แสงส่องสว่าง | Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-10SP | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | - | - | รอบ | Lumens 250 | - | ฿2,070 | ||
MWL-10SP-SM | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 250 | - | ฿2,529 | ||
MWL-11HL | ไฟทำงาน | ยาง | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 750 | - | ฿4,219 | ||
MWL-01B | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | รอบ | Lumens 550 | - | ฿3,897 | ||
เมกะวัตต์ -26 | ไฟทำงาน | ประกอบด้วย | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 5 8 / 9 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Lumens 500 | - | ฿2,098 | ||
เมกะวัตต์ -20 | ไฟทำงาน | อลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | Lumens 800 | - | ฿2,954 | ||
เมกะวัตต์ -28 | ไฟทำงาน | ผงเคลือบอลูมิเนียม | - | - | - | รอบ | Lumens 1200 | - | ฿2,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.