Maxxima Mwl-19-a | ไฟโต๊ะทำงาน 550 LM กลม LED | 440a15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA MWL-19-A ไฟทำงาน, 550 lm, กลม, LED | CD2JDX 440A15

MAXXIMA MWL-19-A ไฟส่องงาน, 550 ลูเมน, กลม, LED

In Stock
รายการ: CD2JDX รุ่น: MWL-19-Aข้ามอ้างอิง: 440A15
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
฿3,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงาน
วัสดุฐานโพลีคาร์บอเนต
การเชื่อมต่อเดินสาย
วาดปัจจุบัน0.4A ถึง 0.3A
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.875 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์รอบ
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง550 LM
การติดถาวร
รูปร่างรอบ
แรงดันไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุฐานการเชื่อมต่อความยาวการออกแบบเลนส์แสงส่องสว่างLumensราคา
MAXXIMA MWL-10SP ไฟกลม LED 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLA 12D302 MWL-10SPไฟทำงานอลูมิเนียมอลูมิเนียม--รอบLumens 250-฿2,070
MAXXIMA MWL-10SP-SM ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 250-฿2,529
MAXXIMA MWL-11HL ไฟกลม LED 12/24vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA4BLC 12D305 MWL-11HLไฟทำงานยางเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 750-฿4,219
MAXXIMA MWL-01B ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | MAXXIMA AF4EXL 8UKL2 MWL-01Bไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 550-฿3,897
MAXXIMA MWL-26 ไฟทำงาน 500 ลูเมน สี่เหลี่ยมใส | AG4VCF 34TG92 เมกะวัตต์ -26ไฟทำงานประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม-5 8 / 9 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าLumens 500-฿2,098
MAXXIMA MWL-20 ไฟส่องเฉพาะจุดสี่เหลี่ยม 800 Lumens | AG6PJR 39M957 เมกะวัตต์ -20ไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--สี่เหลี่ยมด้านเท่าLumens 800-฿2,954
MAXXIMA MWL-28 เลนส์ใสทรงกลมแสงทำงาน 1200 ลูเมนส์ | AH7NKG 36XD75 เมกะวัตต์ -28ไฟทำงานผงเคลือบอลูมิเนียม---รอบLumens 1200-฿2,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA MWL-19-A ไฟส่องงาน, 550 ลูเมน, กลม, LED
฿3,418 / หน่วย