Maxxima Mwl-57sp | ไฟทำงานทรงสี่เหลี่ยม ใส 2150 Lumens | 36xd87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA MWL-57SP ไฟส่องงานสี่เหลี่ยมใส 2150 ลูเมน | AH7NKV 36XD87

MAXXIMA MWL-57SP ไฟส่องงาน ทรงสี่เหลี่ยม ใส 2150 ลูเมนส์

In Stock
รายการ: AH7NKV รุ่น: MWL-57SPข้ามอ้างอิง: 36XD87
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
฿8,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงานท่วม
วาดปัจจุบัน12V - 2.3A, 36V - 0.83A
ความลึก1-13 / 16 "
ความสูง3.8 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตผงเคลือบอลูมิเนียม
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว6.2 "
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 2,150
การติดวงเล็บ
แรงดันไฟฟ้า12-36V (แรงดันไฟฟ้าหลายตัว)
ความกว้าง3 4 / 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความยาวความกว้างราคา
MAXXIMA MWL-30 Work Light Square Clear Lens 1200 ลูเมนส์ | AH7NKJ 36XD77 เมกะวัตต์ -301-45 / 64 "4.2 "4.7 "4 13 / 64 "฿2,868

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA MWL-57SP ไฟส่องงาน ทรงสี่เหลี่ยม ใส 2150 ลูเมนส์
฿8,680 / หน่วย