ชิ้น | ไฟหน้า |
สี | Black |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เดินสาย |
คะแนนปัจจุบัน | 0.7A |
ความสูง | 4 1 / 4 " |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีคาร์บอเนต |
ชีวิตหลอดไฟ | 35000 ชม. |
ความยาว | 6 1 / 2 " |
สีเลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
Lumens | 400 LM |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
โพสต์ | ไม่ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ชนิดภาพเขียน | LED |
ใช้สำหรับ | ไฟหน้า |
โวลต์หลอดไฟ | 12V ถึง 24V |
ความกว้าง | 3 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เกาหลีใต้ |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.