Mcdonnell & Miller Fs251 | โฟลว์สวิตช์เอนกประสงค์ Nema1, 1 Mnpt | 2rul3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCDONNELL & MILLER FS251 สวิตช์การไหลเอนกประสงค์ Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611

MCDONNELL & MILLER FS251 โฟลว์สวิตช์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป Nema1, 1 MNPT

In Stock
รายการ: AC3DUC รุ่น: FS251ข้ามอ้างอิง: 2RUL3 / 120611
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
฿14,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เอนกประสงค์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 ม.ป.ท
คะแนนการติดต่อ7.4A @ 120 VAC - โหลดเต็ม 120 VA @ 120 หรือ 240 VAC - Pilot Duty
ความยาวสายไฟ100ft
ประเภทสายไฟความเป็นน้ำ
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม8
ความสูง34 "
HP3/4
Hz60
วัสดุใบพัดนอริล
ทางเข้าหน้าจอ / น้ำท่วม
ความยาว20 "
วัสดุทองเหลือง, SS, EPDM
แม็กซ์ ไหล131 GPM
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
สูงสุด ศีรษะ35 ฟุต
แม็กซ์ ความดัน160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
นาที. อัตราการไหล5.8 GPM
นาที. อุณหภูมิของไหลฮิต F
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3450
ชนิดเครื่องยนต์แยกเฟส
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM)เพื่อ 130 280
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
รูปแบบการพ่น(3) ลายสเปรย์ Sky Cannon สูง 35 ฟุตทรัมเป็ตสูง 20 ฟุต Water Lily 22 ฟุต
สลับสิ่งที่แนบมาNEMA 1
ประเภทสวิทช์สวิทช์สแน็ปอินโยนเสาเดี่ยว
UPC751875991251
แรงดันไฟฟ้า120/240
วัสดุเปียกทองเหลืองสแตนเลส EPDM
ความกว้าง20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความเร็วในการทำงาน (FPM) (600)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MCDONNELL & MILLER FS254 สวิตช์การไหลเอนกประสงค์ Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610 FS254฿21,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCDONNELL & MILLER FS251 โฟลว์สวิตช์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป Nema1, 1 MNPT
฿14,647 / หน่วย