Mcdonnell & Miller Fs7-4 | 119700 | สวิตช์การไหลของของเหลว 1 1/4 Mnpt 300 Psi | 4rc70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCDONNELL & MILLER FS7-4 Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 สลับการไหลของของเหลว, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

In Stock
รายการ: AD9ECV รุ่น: FS7-4ข้ามอ้างอิง: 4RC70 / 119700
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
฿41,382 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์การไหล
ขนาดการเชื่อมต่อ1 1/4 สพป
แม็กซ์ ไหล7.7 GPM
สูงสุด Flow GPM7.7
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
นาที. อัตราการไหล4.8 GPM
นาที. อุณหภูมิของไหลฮิต F
สลับสิ่งที่แนบมาNEMA 1
ประเภทสวิทช์สวิทช์สแน็ปอินโยนเสาเดี่ยว
ชนิดภาพเขียนสวิตช์การไหลของของเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม / งานหนัก
แรงดันไฟฟ้า120/240
วัสดุเปียกทองเหลือง S / S ทองแดง PTFE

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.41
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์การไหลของของเหลว McDonnell และ Miller 119700 FS7-4 เป็นสวิทช์สแน็ปช็อตแบบขั้วเดียวที่ติดตั้งสวิตช์ NEMA 1 สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์และรับแรงกดได้ถึง 300 psi และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCDONNELL & MILLER FS7-4 สลับการไหลของของเหลว, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
฿41,382 / หน่วย