Mcdonnell & Miller Fs8-w | 120601 | Flow Switch 1 นิ้ว นีม่า | 35yk58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCDONNELL & MILLER FS8-W Flow Switch 1 Inch Nema | AH6EQK 35YK58 / 120601

MCDONNELL & MILLER FS8-W Flow Switch 1 นิ้ว Nema

In Stock
รายการ: AH6EQK รุ่น: FS8-Wข้ามอ้างอิง: 35YK58 / 120601
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
฿21,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFlow Switch, 1 "Nema
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
เหมาะกับแบรนด์Mcdonnell และ Miller
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว225 องศา ฉ
นาที. อุณหภูมิ32 องศา ฉ
คะแนน NEMAนีมา 4X
จำนวนเสาเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์การไหลของของเหลว McDonnell & Miller FS8-W ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการไหลของของเหลว เช่น น้ำหรือน้ำมัน ในท่อและระบบ ใช้ในระบบ HVAC หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์จัดการของเหลวอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราการไหลที่เหมาะสม สวิตช์นี้ป้องกันความเสียหายหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์เนื่องจากการไหลไม่เพียงพอ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยและการควบคุม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีเครื่องสูบลมแบบโมเนลปิดผนึกเพื่อความน่าเชื่อถือและความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • สวิตช์การไหลของของเหลวของ McDonnell & Miller นี้มีสกรูปรับความไวเพื่อลดความซับซ้อนในการปรับแต่งอัตราการไหล
  • มีสวิตช์สแนปแบบเสาเดี่ยว/แบบดับเบิ้ล ทำให้โฟลว์สวิตช์ควบคุมและส่งสัญญาณในวงจรไฟฟ้าต่างๆ
  • สวิตช์การไหล FS8-W นี้มีอุณหภูมิสูงสุด 225 องศา F และแรงดันใช้งานสูงสุด 160 psi
  • มีเกลียว BSPT และหน้าสัมผัสเคลือบทองเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้และการนำไฟฟ้าตามลำดับ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรพิจารณาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้สวิตช์การไหลของของเหลว McDonnell & Miller

A.

  • ปิดเครื่องระหว่างการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • ติดตั้งสวิตช์การไหลอย่างแน่นหนา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
  • จัดการกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย
  • พิจารณาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น
  • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว
  • ปิดเครื่องอย่างถูกต้องระหว่างการบำรุงรักษา
  • สื่อสารขั้นตอนฉุกเฉิน
  • ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อความปลอดภัย
  • เก็บรักษาบันทึกที่มีรายละเอียด
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสวิตช์การไหลของของเหลวของ McDonnell & Miller มีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ช่วงอัตราการไหล ความเข้ากันได้ของขนาดท่อ ความเข้ากันได้ของของไหล ระดับ NEMA อุณหภูมิและช่วงความดัน ความไวที่ต้องการ คุณสมบัติเสริม และความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่

ถาม ฉันจะติดตั้งสวิตช์การไหลของของเหลว McDonnell & Miller FS8-W ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมบนท่อสำหรับโฟลว์สวิตช์นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงการบำรุงรักษาได้
  • เตรียมท่อตามความจำเป็น เพิ่มข้อต่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดที่ปลอดภัยสำหรับโฟลว์สวิตช์
  • ใช้น้ำยาซีลเกลียวบนเกลียวเพื่อให้การเชื่อมต่อไม่มีรอยรั่ว
  • ติดสวิตช์การไหลอย่างแน่นหนาไปยังตำแหน่งที่เลือกบนท่อ โดยจัดตำแหน่งให้เหมาะสม
  • ใช้สกรูปรับความไวเพื่อตั้งค่าเกณฑ์อัตราการไหลที่ต้องการสำหรับสวิตช์การไหล
  • ติดตั้งโฟลว์สวิตช์อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนมากเกินไประหว่างการทำงาน
  • ทดสอบสวิตช์การไหลโดยการไหลของของไหลผ่านท่อเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง
  • บันทึกรายละเอียดการติดตั้งและการสอบเทียบเพื่อใช้อ้างอิงและบำรุงรักษาในอนาคต
  • เปิดระบบหลังจากตรวจสอบการติดตั้ง การสอบเทียบ และการทดสอบที่เหมาะสมแล้ว

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCDONNELL & MILLER FS8-W Flow Switch 1 นิ้ว Nema
฿21,777 / หน่วย