Mec-o-matic D50 | ปั๊มสูบจ่าย 60 Gpd 25 Psi | 2p305 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEC-O-MATIC D50 ปั๊มสูบจ่าย 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 ปั๊มสูบจ่าย 60 Gpd 25 Psi

In Stock
รายการ: AC2YMW แบบ: D50อ้างไขว้: 2P305
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
฿19,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุของตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนต
ซีซี / นาที157.6
ตามมาตรฐานETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE
ความยาวสายไฟ6ft
ความสูง5.69 "
Hz60
ความยาว7.62 "
แม็กซ์ ไหล2.50 GPH
แม็กซ์ อัตราการไหล2.50 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด จังหวะต่อนาที50
แม็กซ์ ความเหนียว300 CPS
นาที. อัตราการไหล6 GPD
รอบต่อนาทีของมอเตอร์50
จำนวนฟีด1
สายไฟ6 ฟุต
ประเภทปั๊มperistaltic
การทำสำเนาได้+/- 2%
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด24 ฟุต
วัสดุ Tubeนอร์พรีน (R)
ลดอัตราส่วน10:1
ชนิดภาพเขียนอเนกประสงค์
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง6.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Valveless, Nonclogging

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEC-O-MATIC D50 ปั๊มสูบจ่าย 60 Gpd 25 Psi
฿19,999 / หน่วย