Mechanix Smg-c91-010 | ถุงมือกันบาด มองเห็นสูง สีเหลือง L Pr | 31tu56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MECHANIX SMG-C91-010 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 ถุงมือกันบาด มองเห็นได้ชัดเจน สีเหลือง L Pr

In Stock
รายการ: AG2NPD รุ่น: SMG-C91-010อ้างไขว้: 31TU56
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
฿2,593 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 1000
ANSI ตัดกรัมมากกว่า 1500
ANSI เจาะนิวตันมากกว่า 60
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA3
ระดับการตัด ANSI / ISEA4
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA5
วัสดุกลับTrekDry (R)
สีHi-Vis สีเหลือง
กุญแจมือตะขอและห่วง
ตัดคลุต
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วหนังสังเคราะห์ Armortex (R)
สไตล์นิ้วเต็ม
มือขวาซ้าย
ความยาว10 "
วัสดุที่เป็น Linerอาร์เมอร์เท็กซ์ (R)
วัสดุปาล์มหนังสังเคราะห์ Armortex (R)
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาดL
เย็บวัสดุไนลอน
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง
น้ำหนักกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS6216005820

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
MECHANIX SMG-C91-008 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S฿2,593
MECHANIX SMG-C91-009 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M฿2,593
MECHANIX SMG-C91-011 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL฿2,593
MECHANIX SMG-C91-012 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL฿2,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MECHANIX SMG-C91-010 ถุงมือกันบาด มองเห็นได้ชัดเจน สีเหลือง L Pr
฿2,593 / หน่วย