Medcaster Ch03tpp125swtp01g | ล้อจานหมุน 190 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | 1mmc9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G ล้อจานหมุน 190 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KUY 1MMC9

MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G ลูกล้อจานหมุน 190 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2KUY รุ่น: CH03TPP125SWTP01Gอ้างอิงไขว้: 1MMC9
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
฿778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบโครเมี่ยม
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน190 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม4.437 "
ขนาดแผ่น2-1/2 x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุหลักความสูงโดยรวมร่องน้ำชั่วคราว พิสัยสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G ลูกล้อจานหมุน 220 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KUP 1 ล้านบาท 8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin4 1 / 16 "บอลคู่แข็ง-45 องศาถึง 180 องศา Fสีเทา3"฿1,292
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G ล้อจานหมุน 240 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin5.437 "บอลคู่แข็ง-30 องศาถึง 180 องศา Fสีเทา4"฿958
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G ล้อจานหมุน 260 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin6.437 "บอลคู่แข็ง-30 องศาถึง 180 องศา Fสีเทา5"฿1,069
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G ลูกล้อจานหมุน 260 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin7 13 / 32 "บอลคู่แข็ง-30 องศาถึง 180 องศา Fสีเทา6"฿1,295
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G ลูกล้อจานหมุน 165 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin4.437 "บอลคู่-30 องศาถึง 210 องศา Fสีเขียว3"฿1,756
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G ล้อจานหมุน 190 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2KWG 1MMH 4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin5.437 "บอลคู่-30 องศาถึง 210 องศา Fสีเขียว4"฿1,888
MEDCASTER SS05AMP125SWTP01G ล้อจานหมุน 220 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB2KWK 1MMH7 SS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin6.437 "บอลคู่-30 องศาถึง 210 องศา Fสีเขียว5"฿2,078

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G ลูกล้อจานหมุน 190 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
฿778 / หน่วย