Medcaster Dw02grp100tltp11g | ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบล็อคทั้งหมด | 40n391 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G ล้อหมุนล้อคู่พร้อม Total Lock | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบล็อคทั้งหมด

In Stock
รายการ: AD3TEU รุ่น: DW02GRP100TLTP11Gอ้างไขว้: 40N391
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
฿1,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบล็อคทั้งหมด
ประเภทเบรกรวมล็อค
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer70 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-5/8 x 1-31/32"
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ2
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2 x 2-13 / 32 นิ้ว
ความสูงโดยรวม2 29 / 32 "
ขนาดแผ่น2-5 / 8 x 3 นิ้ว
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยาง TPR
ความกว้างล้อ1 21 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)6.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.91
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบล็อคทั้งหมด
฿1,716 / หน่วย