เมดแคสเตอร์ Ng03qdp125tltp01g | ลูกล้อเพลท 200 ปอนด์ ล็อคทั้งหมด | 40n393 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G จานล้อ 200 Lb. รวมล็อค | AD3TEW 40N393

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G ลูกล้อจาน 200 ปอนด์ ล็อคทั้งหมด

In Stock
รายการ: AD3TEW รุ่น: NG03QDP125TLTP01Gอ้างไขว้: 40N393
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
฿1,506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกรวมล็อค
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer70 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมไนลอน
วัสดุกรอบไนลอน
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia0.313 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม4.25 "
ขนาดแผ่น2-1/2 x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลแม่นยำปิดผนึก
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.56
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุกรอบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G ล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 220 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KUQ 1MMB 9 DW03TPP100TLTP01Gล้อหมุนล้อคู่เหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"220 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿1,578
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G ล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 125 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02Gล้อจานหมุนเหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์13/16 x 1-1/4"125 ปอนด์3 / 16 "13/16 x 1-7/8"฿73
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G ล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 190 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01Gล้อจานหมุนเหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"190 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿1,558
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G ล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 240 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2KVC 1MMD 4 CH04TPP125TLTP01Gล้อจานหมุนเหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"240 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿1,771
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 260 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01Gล้อจานหมุนเหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"260 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿1,955
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 240 ปอนด์ 6 นิ้ว AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01Gล้อจานหมุนเหล็กล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"260 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿1,829
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 165 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB2KWE 1 มม. 2 SS03AMP125TLTP01Gล้อจานหมุนเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคทั้งหมด0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4 x 2-13/16"165 ปอนด์5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"฿2,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G ลูกล้อจาน 200 ปอนด์ ล็อคทั้งหมด
฿1,506 / หน่วย