MEDCASTER NG04QDP125TLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 275 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
ประเภทเบรก | ล็อคทั้งหมด |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อหมุนพร้อม Total Lock |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | Polyolefin |
durometer | 65 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ไนลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | C |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1-3/4 x 2-13/16" |
โหลดคะแนน | 275 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ล็อคทั้งหมด |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 1-3/4 x 3-1/16" |
ความสูงโดยรวม | 5.75 " |
ขนาดแผ่น | 2-1/2 x 3-5/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.125 " |
ประเภทแผ่น | C |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำปิดผนึก |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุกรอบ | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100TLTP01G | ล้อหมุนล้อคู่ | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 220 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿1,578 | ||
CN02NRP100TLTP02G | ล้อจานหมุน | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 13/16 x 1-1/4" | 125 ปอนด์ | 3 / 16 " | 13/16 x 1-7/8" | ฿73 | ||
CH03TPP125TLTP01G | ล้อจานหมุน | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 190 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿1,558 | ||
CH04TPP125TLTP01G | ล้อจานหมุน | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 240 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿1,771 | ||
CH05TPP125TLTP01G | ล้อจานหมุน | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿1,955 | ||
CH06TPP125TLTP01G | ล้อจานหมุน | เหล็ก | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿1,829 | ||
SS03AMP125TLTP01G | ล้อจานหมุน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคทั้งหมด | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1-3/4 x 2-13/16" | 165 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | ฿2,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.